アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)250 注文コード69400077 品番TSG-A4SA-025-JIS5K65A(アルミ)-L-250-AC100/200V
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要

寸法(mm)250 電源(V)AC100/200V 保護構造ケース部;IP65相当 出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷) 材質(ケース)アルミダイカストADC12 タイマ機能オンディレイ タイマ時間0〜約10秒(可変) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 消費電力(VA)4 動作表示LED(赤、黄、緑) 取付サイズJIS5K65A(アルミ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする