※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する出力(W)400
全揚程(m)【50Hz】5、【60Hz】5
吐出し量(L/min)【50Hz】130、【60Hz】170
内容量1個注文コード69400461品番VKN091AT
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。
自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。
欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。
EU 指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品
・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)
・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。