SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69404047
品番
ZU03SA
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
到達真空圧力
-85kPa(ZU03)/-87kPa(ZU04)/-90kPa(ZU05)/-90kPa(ZU07)
ポート接続口径
(-) o4ワンタッチ管継手
最高真空圧力(kPa)
(S) -85 kPa
ノズル径(Φmm)
0.3