※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
エジェクタユニットノズル径0.5mm
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし
仕様エジェクタユニットノズル径:(05) 0.5mm、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタタイプ, コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
注文コード69404099
品番ZX1051-J25LOZ-E55CN-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はエジェクタユニットノズル径・リード線取出方法・仕様など93種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能