※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZX1 - エジェクタシステム/単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エジェクタユニットノズル径0.5mm リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし 仕様エジェクタユニットノズル径:(05) 0.5mm、電磁弁定格電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタタイプ, コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし 注文コード69404144 品番ZX1051-K16LOZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,370
この商品はエジェクタユニットノズル径・リード線取出方法・仕様など93種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 真空スイッチユニット/フィルタユニット- エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし 仕様エジェクタユニットノズル径:(05) 0.5mm、電磁弁定格電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタタイプ, コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)DC12 破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする