※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
エジェクタユニットノズル径0.5mm
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
仕様エジェクタユニットノズル径:(05) 0.5mm、電磁弁定格電圧:(1) AC100V 50/60Hz、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:-、CE対応品:-
注文コード69404214
品番ZX1052-K11LZ-EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はエジェクタユニットノズル径・リード線取出方法・仕様など93種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能