※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
エジェクタユニットノズル径0.7mm
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし
仕様エジェクタユニットノズル径:(07) 0.7mm、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタタイプ, コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(-) ロックナットなし, ブラケットA付、オーダーメイド仕様:(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ、CE対応品:(-) なし
注文コード69404266
品番ZX1071-J15LOZ-ECN-X121
参考基準価格(税別)¥27,790
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品はエジェクタユニットノズル径・リード線取出方法・仕様など93種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能