※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m仕様System:(A) エジェクタシステム、リード線取出し方法:(G) グロメットタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、CE対応品:(-) なし注文コード69405273品番ZX1-VAK15G
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品は定格電圧・リード線取出方法・仕様など8種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能