※代表画像

750-24-B-3T-L30 トリム 750シリーズTPE 30M 岩田製作所 69405360 750-24-B-3T-L30 トリム 750シリーズTPE 30M 岩田製作所 69405360 750-24-B-3T-L30 トリム 750シリーズTPE 30M 岩田製作所 69405360

トリム 750シリーズTPE 30M

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 基本板厚(mm)2.4 注文コード69405360 品番750-24-B-3T-L30
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は基本板厚4種類から選べます 他の種類を見る

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2130 長さ(m)30 材質(芯金)A5052 基本板厚(mm)2.4 模様3.(表面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする