JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックカメラ
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69405447
品番
592763
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。
ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)
22
センサー
赤外線ランプ8個
有効画素数
720(H)×480(V)
消費電力(mA)
最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)
防塵防水性能
IP69
動作温度(℃)
-20〜60
画角
水平最大120°/垂直最大78°
映像出力
NTSC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×40×50
イメージセンサー
1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR
動作電圧(V)
DC12/24