JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックカメラ
GX-101AHD接続分配ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69405553
品番
592779
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。
後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。
駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様
適合レコーダー:YM-201
長さ(m)
配線:約250
適合カメラ
GX-101AHD
注意
※YM-201スマートレコーダーに広角カメラGX-101を設置する際のケーブルです。
商品説明動画
YM-201 デモ動画
参考になった