62510 紙タリーズブラック屋根型キャップ付き1L 伊藤園 69405587

紙タリーズブラック屋根型キャップ付き1L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1L×6本)注文コード69405587品番62510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

1.コーヒーミドルユーザー※が手軽に愉しめるホームユース。
※レギュラーコーヒーを好むが手間をかけたくないお客様が求めるワンランク上の大容量
2.アラビカ種コーヒー豆(コロンビア・ブラジル・モカ)100%使用。キレのある苦味とおいしい酸味のバランスを活かしたブレンド。
3.豆の魅力を引き出すタリーズロースト。(香料不使用)豆の特徴を引き出すW焙煎(深煎・中煎)でアイスコーヒーに適した輪郭のある味わい。
4.冷蔵庫の保管に最適なキャップ付紙容器。

容量(L)1シリーズタリーズ容器紙パック本数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-07
用途: 飲みたい時
運輸・通信業

とにかく、スッキリとしたのどごしで
雑味が無いがコクがあり、濁りのない
アイスコーヒーです!
美味しい!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする