廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69405788
品番
AR-2004B
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
取り替え用
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
寸法L(mm)
4(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M2(0.4)
外径(Φmm)
4
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
黒
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り替え用のため、ハンドルなしの商品です。ハンドルが必要な場合、ハンドル付の商品をお買い求めください。