画像準備中

ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 69405867 品番 AR-2008B
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途取り替え用 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) 寸法L(mm)8(-0.1〜+0.1) ねじ径M2(0.4) 外径(Φmm)4 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り替え用のため、ハンドルなしの商品です。ハンドルが必要な場合、ハンドル付の商品をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする