ホンダ・XLR250バハ・MD22の今までのチョークケーブルが厳しく劣化してしまい交換購入の為資金を確保してる間いろいろ探していて御社にパーツがあるのを見つけ入手しました。交換した処、ほぼ同じものですが元々がほんの少し短いのか多少ギリでしたが使用になんら問題なくさすがに純正パーツで快適に機能しています。
購入したケーブルが短くて使えなかった。
ケーブルの長さを購入する時、判れば間違え無く買う事ができる。
ホンダ XL250R パリダカ MD-03のチョークケーブルのメンテナンスに使用。完全に合致。40年程前のバイクなので、パーツリストの品番は廃盤でしたが、17950KV6020がドンピシャでした。チョークを引き1発キックでかかるようになりました。チョークの設定大事ですね。
XLR250Bajaのチョークケーブルが動かなくなったので交換。スムーズな動きに感激!エンジンかけるときのテンションが上がります。