※代表画像

150-64-B-3T-L48 トリム 150シリーズTPE 48M 岩田製作所 69405929 150-64-B-3T-L48 トリム 150シリーズTPE 48M 岩田製作所 69405929 150-64-B-3T-L48 トリム 150シリーズTPE 48M 岩田製作所 69405929

トリム 150シリーズTPE 48M

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード69405929 品番150-64-B-3T-L48
参考基準価格(税別)¥48,960 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)3984 長さ(m)48 材質(芯金)A5052 基本板厚(mm)6.4 模様3.(表面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする