廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69406253
品番
ARB-1406E
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
6(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M1.4(0.3)
外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)