代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
sB 高光束 L900 黒 5000K 調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69407996
品番
NNFL50910 LR9
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
別売付属品
【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400
【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502
用途
適合調光器と組み合わせて使用
その他
【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)
材質
【取付板】亜鉛鋼板
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.2
取付
天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要
消費電力(W)
23
定格電圧(V)
100〜242
本体
アルミ(ブラック)
取付ボルト
W3/8 または M10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×900×64
色温度(K)
5000 (昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.8
入力電流(A)
(100V時) 0.24
光束(Lm)
3400
使用場所
屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra83
注意
※LED個体差により光色・明るさが異なる場合あり