代表画像

sB 低光束 L1500 白 5000K 調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69408075 品番NNFL41500 LR9
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵

別売付属品
【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400
【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502
用途適合調光器と組み合わせて使用 その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%) 材質【取付板】亜鉛鋼板 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要 消費電力(W)26.8 定格電圧(V)100〜242 本体アルミ(ホワイト) 取付ボルトW3/8 または M10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64 色温度(K)5000 (昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)153.7 入力電流(A)(100V時) 0.27 光束(Lm)4120 使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83
注意
※LED個体差により光色・明るさが異なる場合あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする