仕様【ランプトランス】LED内蔵
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応
その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
取付亜鉛鋼板
形式天井直付型・壁直付型・据置取付型
消費電力(W)23
定格電圧(V)100〜242
本体アルミ(ブラック)
取付ボルトW3/8 または M10
別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64
色温度(K)3000 (電球色)
エネルギー消費効率(Lm/W)136
設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用
光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時) 0.24
光束(Lm)3130
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
調光率(%)約5〜100 (連続調光型)
電源ユニット内蔵