代表画像

sB 低光束 L1200 黒 3500K 調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69408319 品番NNFL41212 LR9
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様【ランプトランス】LED内蔵 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応 その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.5 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)21.7 定格電圧(V)100〜242 本体アルミ(ブラック) 取付ボルトW3/8 または M10 別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)3500 (温白色) エネルギー消費効率(Lm/W)139.1 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時) 0.22 光束(Lm)3020 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 調光率(%)約5〜100 (連続調光型) 電源ユニット内蔵
注意
※適合調光器を必ず使用
※一般屋内用(屋外・腐食性ガス・直射日光不可)
※施工方法は承認図・取扱説明書で確認
※LEDには個体差があり、同一品番でも発光色・明るさが異なる場合あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする