代表画像

sB 高光束 L900 白 リベコム調色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69408371 品番NNFL50909 RM9
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様【ランプトランス】LED内蔵 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.3 取付亜鉛鋼板 形式天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)26.4 定格電圧(V)100〜242 本体アルミ(ホワイト) 機能【調色】6500K(昼光色)〜2700K(電球色) 別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 取付け方法木ネジ専用 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(昼白色時) 設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3600 (昼白色 5000K 時) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 電源ユニット内蔵 調光範囲約1%〜100%
注意
※適合コントローラと組み合わせて使用
※一般屋内用(屋外・腐食性ガス・直射日光不可)
※施工方法は承認図・取扱説明書で確認
※LEDには個体差があり、同一品番でも発光色・明るさが異なる場合あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする