仕様【ランプトランス】LED内蔵
オプションレースウェイ取付金具 NNFK95400
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.6
取付亜鉛鋼板
形式天井直付型・壁直付型・据置取付型
消費電力(W)34.2
定格電圧(V)100〜242
本体アルミ(ブラック)
機能【調色】6500K(昼光色)〜2700K(電球色)
別売付属品【適合コントローラー】適合コントローラと組み合わせて使用 / 一般屋内用(屋外・腐食性ガス・直射日光不可) / 施工方法は承認図・取扱説明書で確認 / LEDには個体差があり、同一品番でも発光色・明るさが異なる場合あり / 光束・効率は昼白色(5000K)時の値
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64
取付け方法照明器具取付ボルト W3/8 または M10
エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(昼白色時)
設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用
光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4600 (昼白色 5000K 時)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
電源ユニット内蔵
調光範囲約1%〜100%