仕様【ランプトランス】LED内蔵
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.3
取付亜鉛鋼板
形式天井直付型・壁直付型・据置取付型
消費電力(W)26.4
定格電圧(V)100〜242
本体アルミ(ブラック)
機能【調色】6500K(昼光色)〜2700K(電球色)
別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット) NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64
取付け方法木ネジ取付専用
エネルギー消費効率(Lm/W)130.6(昼白色時)
設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用
光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3450 (昼白色 5000K 時)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
電源ユニット内蔵
調光範囲約1%〜100%