メイン画像

FFF-RFB2MW ヒートブラシ フィールドスリー 69408398 FFF-RFB2MW ヒートブラシ フィールドスリー 69408398 FFF-RFB2MW ヒートブラシ フィールドスリー 69408398 FFF-RFB2MW ヒートブラシ フィールドスリー 69408398 FFF-RFB2MW ヒートブラシ フィールドスリー 69408398

ヒートブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード69408398 品番FFF-RFB2MW
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

とかすだけでナチュラルなストレートヘアが作れる♪45秒の急速加熱だから忙しい朝のセットにも大活躍。ただブラッシングするだけでブラシの根本からマイナスイオンを放出して髪全体をいたわり、ツヤのあるまとまり髪に仕上げます。
120〜200℃の5段階温度調節で髪のクセや特徴に合わせた最適な温度でのセットができます。また、約60分経過で自動的に電源がオフになる安心設計です。
持ち運びに便利な専用ケースは耐熱仕様なので温まったヒートブラシをそのまま収納可能。海外使用にも対応し、毎日使いの使いやすさにこだわっています。

付属品耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)コード含む264 消費電力(W)平均27、最大130 電源オートオフ:搭載(60分) 定格電圧(V)100-240 温度(℃)120-200 定格周波数(Hz)50/60 機能マイナスイオン放出、5段階温度調節、ブラシ部セラミックコーティング 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)206×33×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする