メイン画像

ストレートヘアアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード69408425 品番FA-SHI24PBK
参考基準価格(税別)¥13,880 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダメージを抑え輝くシルキーな髪に仕上げるストレートヘアアイロン。マイナスイオンを放出することで静電気によるパサつきを抑え、摩擦を軽減。スタイリングしながら髪をしっかりとケアします。
電源を入れて30秒で使用可能な立ち上がりの良さ、80℃〜230℃を10℃刻みで温度調節可能なので、髪質にあった温度設定が可能。安心の60分オートオフ機能、専用耐熱ポーチ付属と使いやすさにこだわった1台です。

付属品専用耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き) 材質プレート部:アルミニウム ナノシルクプレート加工(特殊テフロン加工) 寸法(mm)長さ279×奥行39.5×幅33.5、プレート部:幅24×長さ100 ブラック 質量(g)コード含む350 消費電力(W)平均50、ヒート時213 電源オートオフ:搭載(60分) 定格電圧(V)100-240 温度(℃)80〜230 定格周波数(Hz)50/60 機能マイナスイオン放出、ナノシルクプレート採用、MCHヒーター搭載、3Dフローティングプレート採用、温度調節、360°回転コード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする