メイン画像

6枚刃電動シェーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69408441 品番SLI-MS86
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

深く、優しく剃りあげる6枚刃電動シェーバーです。刃の設置面積が広く、輪郭に合わせて動くヘッドが顔にフィットし、肌への負担を軽減しながらしっかりと剃れます。
ポップアップするキワゾリ刃を搭載し、モミアゲやヒゲの手入れも簡単です。
ヘッド部分は丸洗いOK。ブラシも付属しており清潔に気持ち良くご使用いただけます。

付属品本体、キャップ、お掃除ブラシ、USB充電用ケーブル(AtoC) ※ACアダプターの付属はありません。 刃数6枚 質量(g)280 電源(V)USB Type-C充電式5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×59×186 連続使用時間(時間)約1.5※使用環境等により異なる モーター回転数(min-1[r.p.m])80000 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)1400リチウム電池 防水IPX6相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする