メイン画像

電動吸引バリカン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69408450 品番 SLI-HC03 BK
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カットされた髪の毛を吸引するから散らばらない♪お掃除要らずの吸引電動バリカンです。2種のアタッチメントとダイヤルでお好みの長さに調節可能。
USB充電式でコードを引き回すことなくカットできるものポイントです。IPX6相当防水仕様で、簡単な刃先の水洗いが可能。清潔にご使用いただけます。

セット内容本体、アタッチメント(ショート・ロング)、USB-Cケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)220 電源DC5Vリチウム電池1200mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×54×91 充電時間(分)120 使用可能時間(分間)60 アタッチメントショート:1-10mm、ロング:2-20mm 防水IPX6相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする