赤ちゃんのピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69408468 品番KF0134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤ちゃんの小さな鼻に詰まった異物を取り除くピンセットです。
先端を円盤状にすることで、従来の『つまんで取り除く』という機能に加え『掻き出して取り除く』という機能をプラスした優れものです。
また、衛生的で保管に便利なキャップ付きです。

材質【ピンセット部】クリーナー【ボディ】ABS樹脂【フィン部】エラストマー サイズ(cm)60×20×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする