MagSafe マグネット スマホスタンド 台座360°回転 角度調整 折りたたみ 卓上 メタルプレート付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード69408495 品番P-DSM360AL01NSV
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式でコンパクトに持ち運べる!マグネットで簡単にスマートフォンの着脱ができる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。MagSafe非対応でも使用できるメタルプレート付き。マグネット部分は360度回転し、縦向き・横向きの切り替えもスムーズ。土台部分も回転するため、設置場所や使用シーンに合わせて自由に使えます。

用途
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱可能。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応の端末でも使用できます。
マグネット部分は360度回転し、スマホの縦向き・横向きの切り替えがスムーズです。
折り畳み式で使わないときも場所を取らず、スッキリ収納できます。
上下180度の角度調節に加えて、土台も360度回転。パノラマ撮影や動画視聴など、設置場所や使用シーンに合わせて自由に使えます。
スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定にならず、快適に使用できます。
マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。
土台裏にはシリコン製の滑り止めが付いてます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スタンド シルバー 質量(g)スタンド本体:約117、メタルプレート:約2 内容スタンド×1、メタルプレート×1 対応機種MagSafe対応iPhone ※2025年12月現在。磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを貼り付けて使用可能です。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×98×22(折り畳み時) 耐荷重(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする