MagSafe マグネット スマホスタンド 角度調整 折りたたみ 薄型 卓上 メタルプレート付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード69408511 品番P-DSMAL01NBK
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式でコンパクトに持ち運べる!マグネットで簡単にスマートフォンの着脱ができる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。MagSafe非対応でも使用できるメタルプレート付き。マグネット部分は360度回転し、縦向き・横向きの切り替えもスムーズ。角度調節も可能で、動画視聴やビデオ通話がもっと快適に楽しめます。

用途
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱可能。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応の端末でも使用できます。
マグネット部分は360度回転し、スマホの縦向き・横向きの切り替えがスムーズです。
折り畳み式で使わないときも場所を取らず、スッキリ収納できます。
上下180度角度の調節が可能。見やすい角度で動画を見ることや、写りの良いアングルで写真撮影やビデオ通話が楽しめます。
スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定にならず、快適に使用できます。
マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。
土台裏にはシリコン製の滑り止めが付いてます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質スタンド ブラック 質量(g)スタンド本体:約87、メタルプレート:約2 内容スタンド×1、メタルプレート×1 対応機種MagSafe対応iPhone ※2025年12月現在。磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを貼り付けて使用可能です。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×96×17(折り畳み時) 耐荷重(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする