Wi-Fi7 ルーター 2.5Gbps WAN EasyMesh メッシュ IPv6(IPoE)/MLO/WPA3 F-Secure SENSE(1年)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69408581 品番WRC-W702-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,150

Wi-Fi 7対応でさらに快適な通信を手軽に実現。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、普及が進む高速通信サービスをしっかり活用できます。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。快適と安心を備えたIPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。

用途
Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。
複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。
※Wi-Fi 7対応端末であっても全てのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。
INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。
Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。
高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。
※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。
AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。
※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンスおよびセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。
SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※)
※インターネット上の全ての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。
回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。
IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。
※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。
来客時は、ゲスト用の「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能でネットを開放可能。自宅のプライバシーはしっかり守りながら、Wi-Fiをシェアできます。 ※2.4GHz帯のみ使用可能
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えられる「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。
※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。
便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用できるほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。
本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
【LAN】DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
【WAN】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
特記IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。 オプションF-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス] 備考【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト 規格【有線】IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 対応OS【Android】Android 16/15/14/13/12/11/10【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 26/18/17/16/15【iPadOS】iPadOS 26/18/17/16/15【macOS】macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS対応 対応【MU-MIMO機能】〇(※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります)【ハードウェアNAT】〇【マルチSSID】〇(2.4GHz)【自動ファームウェア更新】〇【SSIDセパレーター】〇【ビームフォーミングZ】〇 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 周波数2.4GHz帯 機能こどもネットタイマー3対応、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能 コネクタ【有線】WAN モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器【離れ家モード】通常/離れ家 アンテナ内蔵アンテナ:5GHz セキュリティWPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) 通信速度IEEE 802.11ac / IEEE 802.11ax / IEEE 802.11be / IEEE 802.11g 無線IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 無線通信方式IEEE 802.11be 伝送速度有線:【LAN】1000Mbps、100Mbps、10Mbps【WAN】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps USBポートなし 接続台数推奨 40台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)(※)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。 対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4) チャンネルタイプ2.4GHz帯
注意
メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする