廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/ARL-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69408676
品番
ARL-1706E
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
丸型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
6(-0.1〜+0.1)
ねじ径
M1.7(0.35)
外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗