メイン画像

TKM42AB4LKZ2 シーリングファン 東京メタル 69408800 TKM42AB4LKZ2 シーリングファン 東京メタル 69408800 TKM42AB4LKZ2 シーリングファン 東京メタル 69408800 TKM42AB4LKZ2 シーリングファン 東京メタル 69408800 TKM42AB4LKZ2 シーリングファン 東京メタル 69408800

シーリングファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)【ファン】26 電球白熱球60W×4灯付属 注文コード69408800 品番TKM42AB4LKZ2
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は消費電力・電球など3種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。

適合6畳用 材質本体:鉄、羽根:MDF 寸法(mm)【天井から羽根まで】155 質量(kg)5.6 本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル) 高さ(mm)360 径(Φmm)【回転】1080 消費電力(W)【ファン】26 スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯〜OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆) 定格電圧(V)100 モーターAC 電球白熱球60W×4灯付属 セード寸法(mm)109×Φ122 フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする