TKM42AB4LKLEZ2 シーリングファン 東京メタル 69408809

メイン画像

TKM42AB4LKLEZ2 シーリングファン 東京メタル 69408809
TKM42AB4LKLEZ2 シーリングファン 東京メタル 69408809
TKM42AB4LKLEZ2 シーリングファン 東京メタル 69408809
TKM42AB4LKLEZ2 シーリングファン 東京メタル 69408809
TKM42AB4LKLEZ2 シーリングファン 東京メタル 69408809

シーリングファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)【ファン】27電球60W相当LED電球色ランプ×4灯付属(消費電力32W)注文コード69408809品番TKM42AB4LKLEZ2
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。

適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155質量(kg)5.8本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080消費電力(W)【ファン】27スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターAC電球60W相当LED電球色ランプ×4灯付属(消費電力32W)セード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする