メイン画像

TDC42001BRCLD2 シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタル 69408818 TDC42001BRCLD2 シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタル 69408818 TDC42001BRCLD2 シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタル 69408818

シーリングファン リモコン式DCモーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電球60W相当LED電球色ランプ×4灯付属(消費電力32W) 注文コード69408818 品番TDC42001BRCLD2
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電球2種類から選べます 他の種類を見る

引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。
本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。
お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。

適合6畳用 その他傾斜天井15°まで 材質本体:鉄、羽根:MDF 質量(kg)6 本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル) 高さ(mm)395 径(Φmm)【回転】1067 消費電力(W)【ファン】9.5 定格電圧(V)100 モーターDC 電球60W相当LED電球色ランプ×4灯付属(消費電力32W) セード寸法(mm)Φ135 リモコンランプ:4灯〜ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆 フレンジ寸法(mm)Φ130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする