曜日別特売
FLR40SDM36TM10 ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル 69408861

メイン画像

FLR40SDM36TM10 ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル 69408861
FLR40SDM36TM10 ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル 69408861

ラピッドスタート直管蛍光灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
光源色昼光色
内容量1パック(10本)注文コード69408861品番FLR40SDM36TM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。

長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5全光束(Lm)2650定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数Ra74色温度(K)6500光源色昼光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする