NLUB1515-DC-W LEDバックライト 日機 69408906 NLUB1515-DC-W LEDバックライト 日機 69408906 NLUB1515-DC-W LEDバックライト 日機 69408906 NLUB1515-DC-W LEDバックライト 日機 69408906 NLUB1515-DC-W LEDバックライト 日機 69408906

LEDバックライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69408906 品番 NLUB1515-DC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。
独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。
そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。

用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など 材質【拡散板】アクリル 寸法(mm)180×180×13 電源(V)DC24 消費電力(W)6.8 使用温度(℃)-10〜40 (ただし、氷結しないこと) 保護等級IP40 材質(フレーム)アルミニウム合金 色温度(K)5700 配光角度(°)113 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 発光面(mm)150×150 期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000 電源ケーブル3m
関連資料:図面(0.02MB) 取扱説明書:(0.58MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする