NLU30-DC 面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408940 NLU30-DC 面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408940 NLU30-DC 面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408940

面発光LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69408940 品番NLU30-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

用途目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明など 付属品強力マグネット(背面2個) 寸法(mm)730×60×10 消費電力(W)21 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 照度(Lx)1000 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
関連資料:図面(0.02MB) 取扱説明書:(1.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする