※代表画像

HLDP300-2-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黒 岩田製作所 69408948 HLDP300-2-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黒 岩田製作所 69408948 HLDP300-2-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黒 岩田製作所 69408948 HLDP300-2-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黒 岩田製作所 69408948 HLDP300-2-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黒 岩田製作所 69408948 HLDP300-2-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黒 岩田製作所 69408948

保護キャップ 丸 (30個入) 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード69408948 品番HLDP300-2-B
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC 質量(g)180 規格対応:M20(六角穴付ボルト頭) 外径D(Φmm)33 深さ(mm)20(A) 厚さt(mm)1.5 内径d(Φmm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする