曜日別特売
NLUD30-DC 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408949

 

NLUD30-DC 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408949
NLUD30-DC 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408949
NLUD30-DC 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408949

調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
消費電力(W)21.5
全光束(Lm)2000
内容量1台注文コード69408949品番NLUD30-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

用途
外観検査ならびに目視検査照明など
付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)730×60×10消費電力(W)21.5全光束(Lm)2000電源コード(m)3保護等級IP50色温度5700照度(Lx)1000使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合導体サイズ(AWG[mm2])26×2C電球の種類LED
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(1.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする