NLUD120-35-DC 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408958 NLUD120-35-DC 調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69408958

調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69408958 品番NLUD120-35-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

用途外観検査ならびに目視検査照明など 付属品強力マグネット(背面4個) 寸法(mm)565×120×10 消費電力(W)38 全光束(Lm)3200 電源コード(m)3 保護等級IP50 色温度5700 照度(Lx)1500 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 導体サイズ(AWG[mm2])26×2C 電球の種類LED
関連資料:図面(0.02MB) 取扱説明書:(1.24MB)
注意
※低温冷凍庫用照明、マイナス60℃超低温冷凍庫
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする