NLFL80-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408976 NLFL80-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408976 NLFL80-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408976 NLFL80-AC LED投光器 ケーブル3m 日機 69408976

LED投光器 ケーブル3m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69408976 品番 NLFL80-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

用途工事現場などの屋外作業照明など 材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン 寸法(mm)354×280×58.5 電源(V)AC100-240 消費電力(W)80 全光束(Lm)8900 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)3300 使用環境温度(℃)-10〜40(但し、氷結不可) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
関連資料:図面(0.05MB) 取扱説明書:(0.86MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする