NLT10-DC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69409010 NLT10-DC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 69409010

スリム型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69409010 品番 NLT10-DC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術でスリムな設計です。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明など 寸法(mm)330×27.5×17 電源(V)DC24 消費電力(W)4.8 使用温度(℃)-10〜40 全光束(Lm)480 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)160 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000 電源ケーブル3m
関連資料:図面(0.02MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする