NLUP2-20-DC 防水型面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69409055 NLUP2-20-DC 防水型面発光LEDライト 3mケーブル 日機 69409055

防水型面発光LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69409055 品番NLUP2-20-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 寸法(mm)540×115×26 電源(V)DC24 消費電力(W)37 使用温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 全光束(Lm)2570 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)1350 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電源ケーブル3m
関連資料:図面(0.02MB) 取扱説明書:(0.72MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする