NLSS30C-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 69409098 NLSS30C-AC(2M+P) 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機 69409098

防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69409098 品番 NLSS30C-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途大型機械や門型マシニングセンタなど 寸法(mm)200×130×235 電源(V)AC100 消費電力(W)30 使用温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 全光束(Lm)3100 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)4480 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電源ケーブル2m(プラグ付)
関連資料:図面(0.04MB) 取扱説明書:(1.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする