NLSS12A-AC 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機 69409107 NLSS12A-AC 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機 69409107

防水型LEDスポットライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69409107 品番 NLSS12A-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。
ヘッドケースはアルミダイカスト、アームはステンレス製で、その上に耐候性コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。また誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護します。屋外でも安全に常設設置が可能です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途広告看板照明、サイン照明、屋外照明など 材質ヘッドケース:アルミ / アーム:ステンレス 寸法(mm)130×75×240 電源(V)AC100-240 消費電力(W)10 使用温度(℃)-10〜40 全光束(Lm)900 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1200 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000 電源ケーブル1.5m
関連資料:図面(0.03MB) 取扱説明書:(1.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする