キーチェーンポケットライト 400LM

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69409125 品番K11 v3.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キーチェーンライトで持ち運びにも。
カラフルなライトで楽しめます。
明るさ4段階調整可能。
最大400LM
通常の白色ライトのほか、RGB色、UVAライト搭載。
ワンキー式スイッチで片手操作およびモード切替が簡単です。
Type-C充電に対応しています。
スマートスイッチ搭載でバッテリー残量表示機能付き。充電中は赤色ライト点灯、充電完了時は緑色ライト点灯します。
キーチェーン付属で持ち運びに便利です。
動作温度範囲は-20℃〜50℃です。

寸法(mm)63×15.5×15.5 透明 質量(g)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする