首振り 400LM

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69409186 品番 L74mini-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。
明るさ4段階調整可能。
高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。
ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。
Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。
単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。
過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。
製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。
帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。
使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。

寸法(mm)21×21×115 ブラック 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする