ポケットライト 1200LM

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69409238 品番 C1-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポケットに入る超ミニサイズライト。
明るさ5段階調整可能。
最大1200LM
高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。
回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。
タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。
充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。
過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。
高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。

寸法(mm)25×25×69 グリーン 質量(g)36 使用温度範囲(℃)-20 〜 50 保管温度範囲(℃)-20 〜 70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする